Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC206
Rubix:798398989000
fabricante:0693374970000
EAN:4012802627657


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC206
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 327 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Velocidad límite | 480 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Peso | 0.47 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,88 € Sin IVA
/ unidad
42,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h