Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE55-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 55.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE55-XL-KRR-B
Rubix:641100110022
fabricante:0009351310000
EAN:4064327886064
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE55-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
111,33 € Sin IVA
/ unidad
134,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas