Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1085-80G, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 85.77 mm
Inserto de rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:1085-80G
Rubix:631085800011
fabricante:1085-80G R
EAN:00747023041183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 85.77 mm |
Detalles de producto : 1085-80G
Inserto de rodamiento Anillo exterior esférico Bloqueo por tornillo prisionero 1085-80G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 85.77 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g |
| Material | anillo interior y anillo exterior en acero endurecido de alta calidad (acero para rodamientos de alta limpieza). |
| Jaula | acero |
| Escariado | 28 mm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 85.7 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
| Peso | 3.74 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,71 € Sin IVA
/ unidad
257,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días