Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC212
Rubix:798398995000
fabricante:0693791060000
EAN:4012802630923


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC212
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Velocidad límite | 1530 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Peso | 1.545 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,95 € Sin IVA
/ unidad
131,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días