Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1080-80G, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm

Inserto de rodamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1080-80G
Rubix:631080800011
fabricante:1080-80G R
EAN:00747023041114
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1080-80G


Las unidades RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil incluyen dos componentes básicos: el inserto y la carcasa. Cada unidad consta de un rodamiento de bolas sellado de una sola hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior extendido montado en un cojinete de bancada o en una carcasa con brida. El ajuste esférico compensa la desalineación inicial. Los rodamientos autolubricantes están disponibles con una gama de métodos de bloqueo para el montaje con ajuste ceñido en el eje. Esta característica, combinada con una gama completa de sellos para todo tipo de entornos, convierte nuestras unidades en un producto muy versátil.

Cualidades

•Jaula metálica de alta resistencia de dos piezas remachada en acero o acero inoxidable
El asiento esférico permite desalineaciones iniciales en el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido y de alta calidad utilizado para los anillos interior y exterior
Carcasa de fundición de hierro de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en fundición de acero inoxidable
Sello de labio único probado proporcionado; también disponibles sellos de triple labio y deflectores
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo, collar excéntrico y bloqueo mediante manguito cónico
Insertos HLT disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc

Información técnica


Atributos
Peso neto3230 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhierro fundido
Jaulaacero
Velocidad límite2150 rpm
Anchura de rodamiento total82.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r54500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71500 N
Peso3.23 kg
168,39 € Sin IVA
/ unidad
203,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas