Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC205-14, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 22.225 mm | Anchura: 34.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC205-14
Rubix:798396325000
fabricante:0702976220000
EAN:4012802654028


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
Detalles de producto : UC205-14
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.225 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,72 € Sin IVA
/ unidad
38,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días