Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK UK307D1, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 25 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:UK307D1
Rubix:620700936002
fabricante:UK307D1 N
EAN:00029176578151


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : UK307
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 638 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | uk3 |
| Anchura de rodamiento total | 33 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
| Peso | 0.75 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 € Sin IVA
/ unidad
84,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días