Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30324-XL, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 46 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30324-XL
Rubix:030324000008
fabricante:0933822270000
EAN:4054371657130
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30324-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad límite3400 rpm
Anchura de rodamiento total59.5 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr660000 N
1884,28 Sin IVA
/ unidad
2279,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas