Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31315-XL-DF-A100-140, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 80 mm
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31315-XL-DF-A100-140
Rubix:798999559000
fabricante:0929090354080
EAN:4064328809895


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 31315-XL-DF-A100-140
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 313..-X-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4850 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 475000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,36 € Sin IVA
/ unidad
1183,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días