Rodamiento de rodillos cónicos Timken 66212, Diámetro exterior: 117.475 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 31.75 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:66212
Rubix:506621200001
fabricante:100110368
EAN:0053893358888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior53.975 mm
Diámetro exterior117.475 mm
Anchura31.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 66212


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31,75x85,649x85,649 mm
Peso neto970 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso con embalaje969,8 g
Diámetro interior53.975 mm
Diámetro exterior117.475 mm
Anchura31.75 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.6 kg
Serie66000
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total33.338 mm
NormaISO
Carga estática básica, radial - C0r166000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
181,52 € Sin IVA
/ unidad
219,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas