Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387A/382A, Diámetro exterior: 96.838 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 21.001 mm
Juego múltiple de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:387A/382A
Rubix:500038741001
EAN:0053893650968




Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 96.838 mm |
| Anchura | 21.001 mm |
Detalles de producto : 387A-99412
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Nuestro producto estrella está disponible en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x96,838x96,838 mm |
|---|---|
| Peso neto | 581 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 96.838 mm |
| Anchura | 21.001 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 385 |
| Material | acero para rodamientos al carbono-cromo (tipo 52100, según astm a295) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 21.001 mm |
| Norma | ANSI/ABMA (INCH SERIES) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,54 € Sin IVA
/ unidad
91,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días