Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH234031, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 93.663 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HH234031
Rubix:523403100001
fabricante:100188520
EAN:0053893529288
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura93.663 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 234031


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa correspondiente.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93,663x217,297x217,297 mm
Peso neto22371 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)127x295,402x295,402 mm
Peso con embalaje22370,7 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura93.663 mm
Holgura del rodamientocn
Peso65.124 kg
Seriehh234000
Materialacero fundido
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r1580000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1150000 N
6846,47 Sin IVA
/ unidad
8284,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas