Rodamiento de rodillos cónicos Timken 44162, Diámetro exterior: 88.5 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 44162 tipo TS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:44162
Rubix:504416200001
fabricante:100035421
EAN:0053893291444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.5 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 44162
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 44162 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 425,9 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 88.5 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 44000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,08 € Sin IVA
/ unidad
139,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días