Rodamiento de rodillos cónicos Timken 453AS, Diámetro exterior: 107.95 mm | Diámetro interior: 55.56 mm | Anchura: 27.78 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 455
Ver información técnicaReferencias
Timken:453AS
Rubix:500045303001
EAN:0053893034409




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55.56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 27.78 mm |
Detalles de producto : 453 AS
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se montan típicamente en pares enfrentados sobre un eje.
Esta copa (aro exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (aro interior/jaula/rodillos).
Esta copa (aro exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (aro interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas del tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22,352x107,95x107,95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Diámetro interior | 55.56 mm |
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 27.78 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 455 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,76 € Sin IVA
/ unidad
795,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días