Rodamiento de rodillos cónicos FAG KLM11949-LM11910, Diámetro exterior: 45.237 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 12.065 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:KLM11949-LM11910
Rubix:798401727000
fabricante:0167317600000
EAN:4012801036382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45.237 mm |
| Anchura | 12.065 mm |
Detalles de producto : KLM11949-LM11910
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,49x45,24x45,24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 131 g |
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 45.237 mm |
| Anchura | 12.065 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | k-series |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 17800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 15.494 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 € Sin IVA
/ unidad
32,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días