Rodamiento de rodillos cónicos Timken 55200C/55437, Diámetro exterior: 111.13 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 30.162 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS 55200C/55437
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:55200C/55437
Rubix:505520040001
EAN:0053893657967




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.13 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Documentos
Detalles de producto : 55200C/55437 99401 @
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 55200C/55437 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,163x111,125x111,125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1341 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 111.13 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 55200 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,86 € Sin IVA
/ unidad
186,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días