Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33113, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 26.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33113
Rubix:033113000008
fabricante:0167137450000
EAN:4054369008401
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura26.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33113


Rodamientos de rodillos cónicos 331, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x110x110 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura26.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serie331
Materialsteel
Velocidad de referencia3700 rpm
Velocidad límite6200 rpm
Anchura de rodamiento total34 mm
Carga estática básica, radial - C0r225000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr149000 N
133,40 Sin IVA
/ unidad
161,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas