Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30222-90KA3, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 41 mm

Rodamiento de rodillos cónicos 30222

Ver información técnica

Referencias

Timken:30222-90KA3
Rubix:030222000001
fabricante:190063123
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30222



Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son el tipo de rodamiento más básico y utilizado, compuesto por un conjunto de conos y una cazoleta. Constan de dos partes principales separables: el cono (en el interior) y la cazoleta (en el exterior).

Cualidades





La más amplia gama, incluyendo tamaños en pulgadas y métricos Diseñados para ofrecer mayores velocidades, cargas más elevadas y una vida útil más larga Tecnología y asistencia técnica inigualables Los rodamientos de una hilera son la configuración más común Un conjunto consta de anillos interiores (cono) y anillos exteriores (cazoleta) separables

Aplicaciones

Para logística, energía, agroalimentación e imprenta ....

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
441,17 € Sin IVA
/ unidad
533,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas