Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30302-A, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 11 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30302-A
Rubix:030302000008
fabricante:0167108000000
EAN:4012801161312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30302-A


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,25x42x42 mm
Peso neto94 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia12500 rpm
Velocidad límite19800 rpm
Anchura de rodamiento total14.25 mm
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23000 N
27,92 Sin IVA
/ unidad
33,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas