Rodamiento de rodillos cónicos Timken 16282, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS 16282
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:16282
Rubix:501628200001
fabricante:100032312
EAN:0053893191133


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 16282
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 16282 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14,237x71,999x71,999 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso con embalaje | 114,8 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,88 € Sin IVA
/ unidad
99,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días