Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32044 X/DF, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 160.4 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32044 X/DF
Rubix:798079083000
EAN:7316570605570


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 160.4 mm |
Detalles de producto : 32044X/DF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50874 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 160.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320x |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 152 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1637 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6416,87 € Sin IVA
/ unidad
7764,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días