Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30319, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 49.5 mm
Rodamientos de rodillos cónicos serie 303
Ver información técnicaReferencias
Timken:30319
Rubix:798827012000
EAN:0053893075914





Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
Detalles de producto : 30319
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y el más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ts |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,92 € Sin IVA
/ unidad
705,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días