Rodamiento de rodillos cónicos Timken 52401/52618, Diámetro exterior: 157.163 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 36.513 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 52400
Ver información técnicaReferencias
Timken:52401/52618
Rubix:798885164000
EAN:0053893664705




Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 157.163 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
Detalles de producto : 52401/52618
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamientos de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas separables principales: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Una jaula estampada de acero de una pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,116x130,556x130,556 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1642 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 157.163 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 52400 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,85 € Sin IVA
/ unidad
475,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días