Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32014-X-XL-P5, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:32014-X-XL-P5
Rubix:032014006008
fabricante:0840192200000
EAN:4054364340223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32014-X-XL-P5


Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto880 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Jaulaacero
Velocidad límite7600 rpm
Anchura de rodamiento total25 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r159000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
163,95 Sin IVA
/ unidad
198,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas