Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31309-XL, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:31309-XL
Rubix:031309000008
fabricante:0849956880000
EAN:4064327945112
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 31309-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Serie313
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia4650 rpm
Velocidad límite8600 rpm
Anchura de rodamiento total27.25 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r108000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr119000 N
109,88 Sin IVA
/ unidad
132,95 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas