Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30204-A, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30204-A
Rubix:030204000008
fabricante:0167104440000
EAN:4012801035897
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30204-A


Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x47x47 mm
Peso neto131 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia10500 rpm
Velocidad límite16800 rpm
Anchura de rodamiento total15.25 mm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
23,48 Sin IVA
/ unidad
28,41 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas