Rodamiento de rodillos cónicos Timken M238840, Diámetro exterior: 269.875 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 55.562 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:M238840
Rubix:798016243000
fabricante:100137270
EAN:0053893538013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 269.875 mm |
| Anchura | 55.562 mm |
Detalles de producto : M 238840
Los anillos exteriores (copas) y anillos interiores (conos) de rodamiento de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260,3x260,3x69,9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 7835,8 g |
| Diámetro interior | 177.8 mm |
| Diámetro exterior | 269.875 mm |
| Anchura | 55.562 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.95 kg |
| Serie | m238800 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 508000 rpm |
| Velocidad límite | 999000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 55.563 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 999000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 508000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2791,14 € Sin IVA
/ unidad
3377,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días