Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30220J, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 37 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:30220J
Rubix:030220000002
fabricante:30220J N
EAN:00029176020179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 30220 J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,26 € Sin IVA
/ unidad
371,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días