Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 202, Diámetro exterior: 93.269 mm | Diámetro interior: 51.054 mm | Anchura: 26.975 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:T 202
Rubix:499920200001
EAN:0053893930879




Resumen técnico
| Diámetro interior | 51.054 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.269 mm |
| Anchura | 26.975 mm |
Documentos
Detalles de producto : T 202
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 51.054 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.269 mm |
| Anchura | 26.975 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.8 kg |
| Serie | ttc |
| Material | acero para rodamientos (acero carbono-cromo tipo 52100 o equivalente, según astm a295 - indicación general en el catálogo timken) |
| Anchura de rodamiento total | 26.975 mm |
| Norma | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,01 € Sin IVA
/ unidad
246,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días