Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32211J, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 26.75 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32211J
Rubix:798000937000
fabricante:32211J N
EAN:00029176022654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32211J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto850 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26.75 mm
Holgura del rodamientocn
50,44 € Sin IVA
/ unidad
61,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas