Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM88513, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 29.372 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS JHM88513

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:JHM88513
Rubix:508851300001
fabricante:100142026
EAN:0053893429045
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29.372 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JHM 88513


Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM88513 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,02x71,999x71,999 mm
Peso neto208 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje207,7 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29.372 mm
Holgura del rodamientocn
92,16 € Sin IVA
/ unidad
111,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas