Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2523-20024, Diámetro exterior: 69.85 mm | Diámetro interior: 55.062 mm | Anchura: 19.05 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:2523-20024
Rubix:500252300001
fabricante:100058850
EAN:0053893116594


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55.062 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 2523
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono coincidente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono coincidente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos sobre el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,05x69,85x69,85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 166 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso con embalaje | 166 g |
| Diámetro interior | 55.062 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,22 € Sin IVA
/ unidad
52,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días