Referencias
INA:SL045038-PP
Rubix:798360845000
fabricante:0017222390000
EAN:4012802454154


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 136 mm |
Detalles de producto : SL 04 5038 PP
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamiento fijo, de dos hileras, de rodamiento pleno, de hilera ligera, con ranuras anulares, de dos caras, contacto reforzado con chapa de acero Sello (retén).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 136x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31500 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 136 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2210000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1160000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5427,59 € Sin IVA
/ unidad
6567,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días