NN 3013 TN SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NN 3013 TN/SPW33
Rubix:243013020010
fabricante:14486
EAN:7316577722911
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3013 TN SPW33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x100x100 mm
Peso neto686 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,98 Sin IVA
/ unidad
977,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días