Referencias
FAG:NN3012-AS-M-SP
Rubix:799056929000
fabricante:0192307530000
EAN:4012801231503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : NN3012-AS-M-SP
Radial cylindrical roller bearing NNAS, double-row, non-locating bearing, brass cage.
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,75 € Sin IVA
/ unidad
758,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días