Referencias
SKF:NJ 2319 ECML/P64H
Rubix:798789570000
EAN:7316572323762


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : NJ 2319 ECML/P64H
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia variedad de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1845,07 € Sin IVA
/ unidad
2232,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días