Referencias
FAG:NJ319-E-XL-M1-C3
Rubix:798552833000
fabricante:0192288300030
EAN:4012801024211


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NJ319-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7100 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 380000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 390000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1205,59 € Sin IVA
/ unidad
1458,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días