SL192313

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:SL192313
Rubix:824231319022
fabricante:0005395200000
EAN:4054364123109
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL192313


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x140x140 mm
Peso neto3520 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2180 rpm
Carga estática básica, radial - C0r345000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr350000 N
739,62 € Sin IVA
/ unidad
894,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días