BC1-0313

Rodamiento de rodillos Cilíndrico radial de una hilera, diseño original excl. rodillos-guía. También anillos angulares

Ver información técnica
Referencias
SKF:BC1-0313
Rubix:798139921000
EAN:7316576072659
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BC1-0313


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Peso neto257 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,43 Sin IVA
/ unidad
94,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h