Referencias
SKF:NJ 2218 ECM
Rubix:798790371000
fabricante:13496
EAN:7316570719666




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NJ 2218 ECM
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de pleno complemento (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de pleno complemento con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas de los anillos interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Localiza el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Localiza el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3637 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 315000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 280000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,27 € Sin IVA
/ unidad
1061,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días