NN 3013 KTN/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NN 3013 KTN/SP
Rubix:798401438000
fabricante:191211
EAN:7316572120743
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3013 KTN/SP


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares y completamente llenos, y también engrasados y sellados. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x100x100 mm
Peso neto663 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,98 Sin IVA
/ unidad
977,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días