NU221-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU221-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260221033008
fabricante:0192420770030
EAN:4012801395663
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU221-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto4000 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr310000 N
420,48 Sin IVA
/ unidad
508,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días