NU2218-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2218-E-XL-M1-C3
Rubix:262218053008
fabricante:0167385190030
EAN:4012801396332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2218-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x160x160 mm
Peso neto3460 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r315000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
608,91 Sin IVA
/ unidad
736,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h