SL182216-A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182216-A-C3
Rubix:824221603022
fabricante:0000579670030
EAN:4012802262766
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182216-A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A, juego de rodillos completo, fila única, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2150 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia2040 rpm
Carga estática básica, radial - C0r280000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr223000 N
628,67 € Sin IVA
/ unidad
760,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días