NU2217-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2217-E-XL-TVP2
Rubix:262217030008
fabricante:0167385000000
EAN:4012801233743
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2217-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto2500 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr255000 N
312,31 Sin IVA
/ unidad
377,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días