NUP2311-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798031044000
fabricante:0167412690030
EAN:4012801389556
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2311-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto2290 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
315,79 € Sin IVA
/ unidad
382,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días