Referencias
FAG:NN3096-AS-K-M-SP
Rubix:798835419000
fabricante:0192317840000
EAN:4012801336543


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 700 mm |
| Anchura | 165 mm |
Detalles de producto : NN3096-AS-K-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30...-AS-K-M-SP, medidas según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico reducido, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión NN30..-AS-K-M-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 201630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 480 mm |
| Diámetro exterior | 700 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2700000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56.464,75 € Sin IVA
/ unidad
68.322,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días