NU320-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU320-E-XL-M1-C3
Rubix:260320053008
fabricante:0167403190030
EAN:4012801235440
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU320-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Supports high radial loads.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
975,29 € Sin IVA
/ unidad
1180,10 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días