NJ2207-E-XL-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2207-E-XL-M1A-C4
Rubix:798239437000
fabricante:0382596560040
EAN:4012801625104
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2207-E-XL-M1A-C4


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto460 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,68 Sin IVA
/ unidad
225,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días