Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UC210
Rubix:799032821000
EAN:3660338467912
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC 210


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieuc200
Materialchrome steel
Tipo de lubricacióngrease, factory prelubricated; relubricatable
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Lubricanteuniversal / standard grease, lithium-complex thickener, mineral oil base, din 51825 k2k-20, nlgi ii
Peso0.8 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 Sin IVA
/ unidad
41,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas